pagina iniziale

ZOTUP SRL - ZOT120424 ZU HV 24.2 SCARICATORE HV TENSIONE 24 K

ZOTUP SRL
copiacopia
ZOTUP SRL - ZOT120424 ZU HV 24.2  SCARICATORE HV TENSIONE 24 K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Senza schermo

  • Tensione continuativa AC - 19.2 kV

  • Tensione nominale AC - 24 kV

  • Applicazione - Ambienti interni ed esterni

  • Distanza del dispersore - 575 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054890320177

Codice prodotto

ZOT120424

Cod. produttore

120424

Produttore

ZOT

Modello:

Senza schermo

Tensione continuativa AC:

19.2 kV

Tensione nominale AC:

24 kV

Applicazione:

Ambienti interni ed esterni

Distanza del dispersore:

575 mm

Altezza:

224 mm

ZU HV 24.2 e uno scaricatore HV Tensione 24 kV. ZU HV e uno scaricatore per media/alta tensione per la protezione di trasformatori, interruttori inscatolati e linee di trasmissione dalle sovratensioni atmosferiche e di commutazione, ideale per applicazioni all'interno o all'esterno e dove sono attesi elevati livelli di inquinamento. Fornisce le seguenti caratteristiche e vantaggi: - L?installazione di questi scaricatori sul lato media/alta tensione semplifica la selezione degli SPD sul lato di bassa tensione (in sistemi TN o TT) i quali sono applicati per la protezione contro i transienti provenineti dalla linea; - In conformita con la norma IEC/EN 60099-4; - Rappresentano lo stato dell'arte degli scaricotori all'ossido di zinco senza spinterometro econ gli isolatori in gomma silicone; - Dimensioni e volumi dello scaricatore sono in funzione del minimo praticabile per ogni tensione nominale; - L'isolatore dello scaricatore e caratterizzato dall'assenza di linee di connessione; - La costruzione e il processo produttivo prevengono la formazione di scariche parziali; - Sigillato con cappellotti di alluminio e terminato con morsetti, viti, rondelle in acciaio inox.