ZOTUP SRL - ZOT120409 ZU HV 9.2 SCARICATORE HV TENSIONE 9 KV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Senza schermo
Tensione continuativa AC - 7.2 kV
Tensione nominale AC - 9 kV
Applicazione - Ambienti interni ed esterni
Distanza del dispersore - 183 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054890320122
Codice prodotto
ZOT120409
Cod. produttore
120409
Produttore
ZOT
Modello:
Senza schermo
Tensione continuativa AC:
7.2 kV
Tensione nominale AC:
9 kV
Applicazione:
Ambienti interni ed esterni
Distanza del dispersore:
183 mm
Altezza:
132 mm
ZU HV 9.2 e uno scaricatore HV Tensione 9 kV. ZU HV e uno scaricatore per media/alta tensione per la protezione di trasformatori, interruttori inscatolati e linee di trasmissione dalle sovratensioni atmosferiche e di commutazione, ideale per applicazioni all'interno o all'esterno e dove sono attesi elevati livelli di inquinamento. Fornisce le seguenti caratteristiche e vantaggi: - L?installazione di questi scaricatori sul lato media/alta tensione semplifica la selezione degli SPD sul lato di bassa tensione (in sistemi TN o TT) i quali sono applicati per la protezione contro i transienti provenineti dalla linea; - In conformita con la norma IEC/EN 60099-4; - Rappresentano lo stato dell'arte degli scaricotori all'ossido di zinco senza spinterometro e con gli isolatori in gomma silicone; - Dimensioni e volumi dello scaricatore sono in funzione del minimo praticabile per ogni tensione nominale; - L'isolatore dello scaricatore e caratterizzato dall'assenza di linee di connessione; - La costruzione e il processo produttivo prevengono la formazione di scariche parziali; - Sigillato con cappellotti di alluminio e terminato con morsetti, viti, rondelle in acciaio inox.


