WEIDMULLER - SL-SMT 3.50/09/180G 1.5SN BK RL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
tipo di connessione - connettore flessibile per circuiti stampati
esecuzione del contatto - spina
numero di poli - 9
dimensione modulare dei contatti - 3.5 mm
corrente nominale In - 13 A
Confezione
1 PZ
EAN
4032248135653
Codice prodotto
WD1753054001
Cod. produttore
1753054001
Produttore
WEI1753054001
tipo di connessione:
connettore flessibile per circuiti stampati
esecuzione del contatto:
spina
numero di poli:
9
dimensione modulare dei contatti:
3.5 mm
corrente nominale In:
13 A
tipo di fissaggio:
saldare
colore dell\'apparecchio:
nero
esecuzione del collegamento elettrico:
collegamento THR
esecuzione del connettore:
connettore fissato
numero di serie di contatti a innesto:
1
angolo circuito stampato/contatto:
90° (verticale verso l’alto)
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
materiale del rivestimento di contatto:
stagno
dimensione modulare dei collegamenti:
3.5 mm
Tensione Nominale:
160 V
tensione impulsiva nominale:
2.5 kV
categoria di sovratensione:
II
grado di inquinamento:
2
lunghezza del pin:
1.5 mm
materiale del corpo isolante:
polimero a cristalli liquidi
temperatura d’esercizio:
-50÷100 °C
tipo di fissaggio circuito stampato:
altri
tipo di banderuolatura:
altri