ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH990322153 COMFOFIT RACCORDO 90 DIAMETRO INTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del canale - Plastica
Diametro nominale canale - 74 mm
Collegamento 1 - Estremità condotto
Con guarnizione premontata - no
Tipo di curva - Curva liscia
Confezione
1 PZ
EAN
7640138034862
Codice prodotto
ZEH990322153
Cod. produttore
990322153
Produttore
ZEH
Materiale del canale:
Plastica
Diametro nominale canale:
74 mm
Collegamento 1:
Estremità condotto
Con guarnizione premontata:
no
Tipo di curva:
Curva liscia
Raggio dell'arco (numero x D):
52
Lunghezza utile effettiva collegamento 1:
186.5 mm
Lunghezza utile effettiva collegamento 2:
146 mm
Classe di tenuta ermetica secondo EN 1751:
D


