ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH990322012 COMFOFIT CURVA FLAT 51 H - INCLUSI 2 O-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del canale - Plastica
Diametro del canale equivalente - 90 mm
Angolo di curvatura - 90 °
Raggio dell'arco (numero x D) - 0
Larghezza nominale canale - 213 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7640129217564
Codice prodotto
ZEH990322012
Cod. produttore
990322012
Produttore
ZEH
Materiale del canale:
Plastica
Diametro del canale equivalente:
90 mm
Angolo di curvatura:
90 °
Raggio dell'arco (numero x D):
0
Larghezza nominale canale:
213 mm
Altezza nominale canale:
64 mm
Curva per canale aeraulico ovale, marca ZEHNDER GROUP ITALIA SRL, modello ZEH990322012 - COMFOFIT CURVA FLAT 51 H - INCLUSI 2 O-


