pagina iniziale

EATON INDUSTRIES - Sganciatore di minima tensione 48 V AC NZM1-XU48AC.

EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz - 48 V

  • tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz - 48 V

  • tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC - 0 V

  • tipo di tensione per l’azionamento - AC

  • esecuzione del collegamento elettrico - raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082594367

Codice prodotto

KM259436

Cod. produttore

259436

Produttore

EAO259436

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz:

48 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz:

48 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC:

0 V

tipo di tensione per l’azionamento:

AC

esecuzione del collegamento elettrico:

raccordo a vite

numero di contatti di chiusura:

0

numero di contatti di riposo:

0

numero di contatti invertitori:

0

ritardato:

No

adatto per disgiuntore:

No

adatto per interruttore di carico:

adatto per salvamotore:

No

adatto per relè di sovraccarico:

No

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: scollegamento istantaneo dell’interruttore automatico NZM o del sezionatore N quando la tensione di comando scende al di sotto del 35-70% US. Per l’utilizzo con dispositivi di arresto di emergenza in combinazione con pulsanti di arresto di emergenza. Se lo sganciatore di minima tensione è diseccitato, il contatto accidentale con i contatti principali dell’interruttore durante i tentativi di attivazione è impedito in sicurezza