ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH705613126 COMFOVALVE LUNA S - VALVOLA DI MANDATA C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro nominale canale di collegamento - 125 mm
Forma - Tondo
Diametro anteriore - 170 mm
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
5030216112315
Codice prodotto
ZEH705613126
Cod. produttore
705613126
Produttore
ZEH
Materiale:
Plastica
Diametro nominale canale di collegamento:
125 mm
Forma:
Tondo
Diametro anteriore:
170 mm
Colore:
Bianco
Anello di montaggio:
Anello di gomma
Con la regolazione del volume:
sì
Larghezza anteriore:
170 mm
Profondità di incasso:
40 mm
Lunghezza frontale:
170 mm
Autoregolante:
no
Valvola di chiusura alimentazione:
sì
Regolabile su due posizioni:
no
Valvola di sfiato:
no
Comandi - regolabile su due posizioni:
Altri
Scarico aria limitato:
no
Ad alta sensibilità:
sì