ZECA - ZEC723/25 PINZA ANTIDEFL.C/MT.25 1X6 G-V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8057685927285
Codice prodotto
ZEC723/25
Cod. produttore
723/25
Produttore
ZEC
CARATTERISTICHE TECNICHE PINZA Pinza antideflagrante con kit giunzione senza cavo (acquistabile separatamente).Modo di protezione: ? II 2 G Ex d IIC T6 Gb. ? II 2 D Ex tb IIIC T85?C Db. ? EN IEC 60079-0:2018 - EN 60079-1:2014 - EN 60073-31:2014 ? Approvazione CESI 03 ATEX 101 X /04 ? In conformita alla direttiva ATEX 2014/34/UE ? Adatta all?impiego in atmosfere potenzialmente esplosive con presenza di gas del gruppo IIC e di polveri infiammabili. ? Dotata di sistema di riapertura antistrappo. ? Affidabile, robusta, maneggevole e di facile utilizzo. ? Tensione di isolamento 3 KV. ? Corrente nominale 10A. ? Peso 0,65 Kg. ? Apertura (mm) 3 - 20. ? Dimensioni (mm) 250 x 110 x 35. ? IP 65. ? Temperatura ambiente: -20?C + 55?C.


