pagina iniziale

EATON INDUSTRIES - Interruttore automatico di potenza, 4 poli, 125A, LZME1-4-ASF125-I, R125 18.

EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • corrente nominale permanente Iu - 125 A

  • corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, - 18 kA

  • intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 100÷125 A

  • tipo di collegamento circuito elettrico principale - morsetto telaio

  • numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081113743

Codice prodotto

KM111826

Cod. produttore

111826

Produttore

EAO111826

corrente nominale permanente Iu:

125 A

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V,:

18 kA

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

100÷125 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale:

morsetto telaio

numero di poli:

4

tensione nominale:

690 V

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritar:

0 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritar:

750÷1250 A

protezione dalle dispersioni a terra integrata:

No

tipologia costruttiva dell\'apparecchio:

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

adatto per montaggio su guida a cappello:

No

montaggio su guida a DIN opzionale:

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo:

0

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura:

0

numero di contatti ausiliari, invertitori:

0

segnalatore di intervento presente:

No

con sganciatore di minima tensione integrato:

No

posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

davanti

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

apparecchio completo con unità di sicurezza:

azionamento a motore integrato:

No

azionamento a motore opzionale:

No

grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore automatico di potenza, 4p, 125A