YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCY71 LEVA A LIRA 2 PISTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3389110192070
Codice prodotto
TSIZCY71
Cod. produttore
ZCY71
Produttore
TSI
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Leva finecorsa XCKD, forca sbl. rot. c/1 binario rotella. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: leva interr di fine corsa - nome abbreviato: ZCY - compatibilità prodotto: XCKD, XCKP, XCKT, XCMD - testaassociata: ZCE09 - movimento testa operativa: girevole - guide: 28 mm per XCMD, 32 mm per XCKD, 32 mm per XCKP, 32 mm per XCKT - tipo di avvicinamento: avvicinamento laterale. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....