pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCY69 LEVA ROT GOMMA PISTA VARIAB

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCY69 LEVA ROT GOMMA PISTA VARIAB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110191912

Codice prodotto

TSIZCY69

Cod. produttore

ZCY69

Produttore

TSI

Leva finecorsa XCKD, C/leva a rot. e rit. a molla in mat. termopl. Ø 50mm. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: leva interr di fine corsa - nome abbreviato: ZCY - compatibilità prodotto: XCKD, XCKP, XCKT - testa associata: ZCE01, ZCE05 - movimento testa operativa: girevole - tipo di avvicinamento: avvicinamento laterale. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....