pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCY17 LEVA ROT ACC CUSC SFERE

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCY17 LEVA ROT ACC CUSC SFERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Leva con rotella

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110191882

Codice prodotto

TSIZCY17

Cod. produttore

ZCY17

Produttore

TSI

Tipo di elemento di controllo:

Leva con rotella

Leva finecor. xckd eva a rot. e rit. molla metallo, mont. su cusc. a sfere. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: leva interr di fine corsa - nome abbreviato: ZCY - compatibilità prodotto: XCKD, XCKP, XCKT, XCMD - testa associata: ZCE01, ZCE05 - movimento testa operativa: girevole - guide: 24/31 mm per XCMD, 29/36 mm per XCKD, 29/36 mm per XCKP, 29/36 mm per XCKT - tipo di avvicinamento: avvicinamento laterale. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....