YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCPEP16 PRESSACAVO PLAS ISO M16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 0...0 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3389110192322
Codice prodotto
TSIZCPEP16
Cod. produttore
ZCPEP16
Produttore
TSI
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
0...0 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
16
Grado di protezione (IP):
Altri
Lunghezza della filettatura:
0 mm
Colore:
Altri
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Altri
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Altri
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
0 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Passo della filettatura:
0 mm
Resistente agli urti:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Superficie:
Altri
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
0 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
A cipolla
Numero RAL:
0
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
0...0 °C
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no