pagina iniziale

LOVATO ELECTRIC - SOFT STARTER 125A 500V 3 FASI

LOVATO ELECTRIC  S.P.A.
copiacopia
LOVATO ELECTRIC - SOFT STARTER 125A 500V 3 FASI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • corrente d’esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 125 A

  • tensione d’esercizio nominale Ue - 208÷500 V

  • funzione - una direzione di rotazione

  • tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz - 208÷240 V

  • tipo di tensione per l’azionamento - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975068274

Codice prodotto

LO51ADX0125B

Cod. produttore

51ADX0125B

Produttore

LOV51ADX0125B

corrente d’esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

125 A

tensione d’esercizio nominale Ue:

208÷500 V

funzione:

una direzione di rotazione

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz:

208÷240 V

tipo di tensione per l’azionamento:

DC

cavallottamento interno:

con display:

grado di protezione (IP):

IP20

regolazione della coppia:

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

37 kW

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

55 kW

temperatura ambiente nominale senza derating:

55 °C

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz:

208÷240 V

protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

SOFT STARTER, TIPO ADX..., PER IMPIEGHI GRAVOSI (CORRENTE AVVIAMENTO 5IE). CON CONTATTORE DI BY-PASS INCORPORATO, 125A