YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCMC25L2 CONN 1NC1NO CAVO 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Piegato ad angolo
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
3389110221824
Codice prodotto
TSIZCMC25L2
Cod. produttore
ZCMC25L2
Produttore
TSI
Numero di poli:
2
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Piegato ad angolo
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Altro
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Altro
Lunghezza del cavo:
2 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro
Senza alogeni:
no
Colore della guaina del cavo:
Nero
Con indicatore a LED:
no
Schermato:
no
Tipo di cavo:
A più fili
Reticolato:
no
Materiale del corpo base del contatto:
Altro
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
0...0 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...0 °C
Corrente nominale In:
0 A
Tensione nominale:
0 V
Resistenza di contatto:
0 mOhm
Grado di protezione (IP):
Altro