pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKZ020 COPERCHIO CON L.E.D.

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKZ020 COPERCHIO CON L.E.D.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110472073

Codice prodotto

TSIZCKZ020

Cod. produttore

ZCKZ020

Produttore

TSI

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Modulo indicatore 1 LED con coperchio, 24 Vcc, per XCKJ fisso. descrizione accessori: coperchio e modulo luce di segnalazione - accessori / destinazione elementi: XCKJ (corpo fisso) - categoria accessori: applicazione visualizzazione. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....