pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKY61 LEVA PER FINECORSA

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKY61 LEVA PER FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Leva angolare con rotella

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110646405

Codice prodotto

TSIZCKY61

Cod. produttore

ZCKY61

Produttore

TSI

Tipo di elemento di controllo:

Leva angolare con rotella

Leva finecorsa ZCKY, Braccio forca termopl. c/ sbloc rot. rotelle (-40..20°C). gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: leva interr di fine corsa - nome abbreviato: ZCKY - compatibilità prodotto: XCKJ - testa associata: ZCKE09 - movimento testa operativa: girevole - tipo di avvicinamento: avvicinamento laterale. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....