YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKY415 LEVA PER FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Leva con rotella
Confezione
1 PZ
EAN
3389110599800
Codice prodotto
TSIZCKY415
Cod. produttore
ZCKY415
Produttore
TSI
Tipo di elemento di controllo:
Leva con rotella
Leva finecorsa ZCKY, leva rotella termoplastico lung.var., 10...120°C. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: leva interr di fine corsa - nome abbreviato: ZCKY - compatibilità prodotto: XCKJ, XCKL, XCKM, XCKS - testa associata: ZCKD05, ZCKE05 - movimento testa operativa: girevole - tipo di avvicinamento: avvicinamento laterale. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....