YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKS7 CORPO PER FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Funzione di commutazione - Contatto ad azione lenta
Numero di contatti NC - 2
Larghezza del sensore - 40 mm
Numero di contatti NO - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3389110599695
Codice prodotto
TSIZCKS7
Cod. produttore
ZCKS7
Produttore
TSI
Materiale (del corpo):
Plastica
Funzione di commutazione:
Contatto ad azione lenta
Numero di contatti NC:
2
Larghezza del sensore:
40 mm
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Altezza del sensore:
72.5 mm


