pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKS5 CORPO PER FINECORSA

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKS5 CORPO PER FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Funzione di commutazione - Contatto ad azione lenta

  • Numero di contatti NC - 1

  • Larghezza del sensore - 40 mm

  • Numero di contatti NO - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110647006

Codice prodotto

TSIZCKS5

Cod. produttore

ZCKS5

Produttore

TSI

Materiale (del corpo):

Plastica

Funzione di commutazione:

Contatto ad azione lenta

Numero di contatti NC:

1

Larghezza del sensore:

40 mm

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Altezza del sensore:

72.5 mm

Il morsetto, con un blocco di contatto a 2 poli, è una parte separata per i finecorsa XCKS. Contatti: 1NC + 1NO, apertura prima della chiusura, apertura lenta. Si tratta di un corpo in plastica con doppio isolamento, in formato EN 50041, con 1 Pg 13,5 ingresso cavi.