YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKM9 CORPO PER FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Metallo
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC - 2
Larghezza del sensore - 63 mm
Numero di contatti NO - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3389110619300
Codice prodotto
TSIZCKM9
Cod. produttore
ZCKM9
Produttore
TSI
Materiale (del corpo):
Metallo
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
2
Larghezza del sensore:
63 mm
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Altezza del sensore:
64 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Con indicatore di stato:
no
Rivestimento della custodia:
Anodizzato