YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKJ8 CORPO PER FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Metallo
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC - 0
Larghezza del sensore - 40 mm
Numero di contatti NO - 2
Confezione
1 PZ
EAN
3389110599572
Codice prodotto
TSIZCKJ8
Cod. produttore
ZCKJ8
Produttore
TSI
Materiale (del corpo):
Metallo
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
0
Larghezza del sensore:
40 mm
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti di scambio:
0
Altezza del sensore:
77 mm


