YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKJ7D CORPO PER FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 40 mm
Altezza del sensore - 94 mm
Lunghezza del sensore - 44 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V - 0.27 A
Confezione
1 PZ
EAN
3389110388800
Codice prodotto
TSIZCKJ7D
Cod. produttore
ZCKJ7D
Produttore
TSI
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
94 mm
Lunghezza del sensore:
44 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.27 A
Funzione di commutazione:
Elemento di comando a scatto lento con intersezione
Apertura forzata:
sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Metallo
Tipologia di azionamento:
Senza
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP65