YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKE09 TESTA PER FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Asse di rotazione
Confezione
1 PZ
EAN
3389110646276
Codice prodotto
TSIZCKE09
Cod. produttore
ZCKE09
Produttore
TSI
Tipo di elemento di controllo:
Asse di rotazione
Testa finecorsa ZCKE, Sblocco a rot. s/leva comando (-25..70 °C). gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: testa interrut fine corsa - nome abbreviato: ZCKE - tipo di testa: testa orientabile - compatibilità prodotto: XCKJ - leva associata: ZCKY61, ZCKY71 - corpo associato: ZCKJ1, ZCKJ11, ZCKJ11H29, ZCKJ11H7, ZCKJ1H29, ZCKJ1H7, ZCKJ2, ZCKJ21, ZCKJ21H29, ZCKJ21H7, ZCKJ2H29, ZCKJ2H7, ZCKJ9, ZCKJ9H29, ZCKJ9H7, ZCKJD31, ZCKJD31H29, ZCKJD31H7, ZCKJD39, ZCKJD39H29, ZCKJD39H7 - movimento testa operativa: girevole. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,,movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....


