YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKD029 TESTA PER FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Pistoncino con rotella
Confezione
1 PZ
EAN
3389110599275
Codice prodotto
TSIZCKD029
Cod. produttore
ZCKD029
Produttore
TSI
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino con rotella
Testa finecorsa ZCKD, pulsante rotella in acciaio con manicotto. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: testa interrut fine corsa - nome abbreviato: ZCKD - tipo di testa: testa a pulsante - compatibilità prodotto: XCKL, XCKM, XCKS - corpo associato: ZCKL1, ZCKL1H7, ZCKL5, ZCKL5H7, ZCKL6, ZCKL6H7, ZCKL7, ZCKL7H7, ZCKL8, ZCKL8H7, ZCKLD31, ZCKLD31H7, ZCKLD35, ZCKLD35H7, ZCKLD37, ZCKLD37H7, ZCKLD39, ZCKLD39H7, ZCKM1, ZCKM1H29, ZCKM1H7, ZCKM5, ZCKM5H29, ZCKM5H7, ZCKM6, ZCKM6H29, ZCKM6H7, ZCKM7, ZCKM7H29, ZCKM7H7, ZCKM8, ZCKM8H29, ZCKM8H7, ZCKM9, ZCKM9H29, ZCKMD31, ZCKMD31H29, ZCKMD31H7, ZCKMD35, ZCKMD35H29, ZCKMD35H7, ZCKMD37, ZCKMD37H29, ZCKMD37H7, ZCKMD39, ZCKMD39H29, ZCKMD39H7, ZCKS1, ZCKS1H29, ZCKS2, ZCKS2H29, ZCKS5, ZCKS5H29, ZCKS6, ZCKS6H29, ZCKS7, ZCKS7H29, ZCKS8, ZCKS8H29, ZCKS9, ZCKS9H29, ZCKSD31, ZCKSD31H29, ZCKSD35, ZCKSD35H29, ZCKSD37, ZCKSD37H29, ZCKSD39, ZCKSD39H29 - movimento testa operativa: lineare. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida conapertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....