pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCDEP16 PRESSACAVO MET ISO M16

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCDEP16 PRESSACAVO MET ISO M16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 0...0 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110192391

Codice prodotto

TSIZCDEP16

Cod. produttore

ZCDEP16

Produttore

TSI

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

0...0 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

16

Grado di protezione (IP):

Altri

Lunghezza della filettatura:

0 mm

Colore:

Altri

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altri

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Altri

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

0 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Passo della filettatura:

0 mm

Resistente agli urti:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Altri

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

0 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

A cipolla

Numero RAL:

0

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

0...0 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

L'ingresso pressacavo XCKD OsiSense di Schneider Electric ha corpo in Zamak e ingresso cavi M16.