YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCD39 CORPO MET 1NO2NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti NO - 1
Tipo di contatto - Contatto a scatto rapido
Tipo di interfaccia - Nessuno
Larghezza del sensore - 31 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389110185461
Codice prodotto
TSIZCD39
Cod. produttore
ZCD39
Produttore
TSI
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
1
Tipo di contatto:
Contatto a scatto rapido
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Larghezza del sensore:
31 mm
Altezza del sensore:
68 mm
Lunghezza del sensore:
30 mm
Apertura positiva:
sì
Numero di contatti di scambio:
0
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP67