pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZC2JD2 CORPO PER FINECORSA

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZC2JD2 CORPO PER FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti NO - 0

  • Tipo di contatto - Contatto a scatto rapido

  • Larghezza del sensore - 41 mm

  • Altezza del sensore - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110334722

Codice prodotto

TSIZC2JD2

Cod. produttore

ZC2JD2

Produttore

TSI

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Tipo di contatto:

Contatto a scatto rapido

Larghezza del sensore:

41 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Lunghezza del sensore:

81 mm

Numero di contatti di scambio:

2

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Corpo finecorsa ZC2J, Senza display, 2 C/O, Plug-in, Metallo (-25..70°C). gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: corpo int di fine corsa - nome abbreviato: ZC2J - tipo di corpo: corpo plug-in - compatibilità prodotto: XC2J - testa associata: ZC2JE01, ZC2JE02, ZC2JE03, ZC2JE05, ZC2JE09, ZC2JE61, ZC2JE62, ZC2JE63, ZC2JE64, ZC2JE65, ZC2JE66, ZC2JE70 - tipo e composizione contatti: 2 OC - materiale contatti: contatti placcati argento. Benefici: .. Applicazioni: ..