YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZC2JD1 CORPO PER FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti NO - 0
Tipo di contatto - Contatto a scatto rapido
Larghezza del sensore - 44 mm
Altezza del sensore - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389110323825
Codice prodotto
TSIZC2JD1
Cod. produttore
ZC2JD1
Produttore
TSI
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Tipo di contatto:
Contatto a scatto rapido
Larghezza del sensore:
44 mm
Altezza del sensore:
40 mm
Lunghezza del sensore:
77 mm
Numero di contatti di scambio:
1
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP65