pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCRVB5211L10 PROLUNGA PVC M12-M12 4 PIN

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCRVB5211L10 PROLUNGA PVC M12-M12 4 PIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119617505

Codice prodotto

TSIXZCRVB5211L10

Cod. produttore

XZCRVB5211L10

Produttore

TSI

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Schermato:

no

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Altri

Privo di alogeni:

no

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M12

Tipo di cavo:

Multipolare

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Maschio (spina)

Grado di protezione (IP):

Altri

Irradiato:

no

Tensione nominale:

250 V

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale del corpo dei contatti:

Altri

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

5000 mOhm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

3 A

Cavo di connessione per sensori / attuatori Schneider Electric tipo/modello PROLUNGA PVC M12-M12 4 PIN