pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCRA151141C5 PROLUNGATORE INOX CON CAVO 5 MT.

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCRA151141C5 PROLUNGATORE INOX CON CAVO 5 MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119021708

Codice prodotto

TSIXZCRA151141C5

Cod. produttore

XZCRA151141C5

Produttore

TSI

Numero di poli:

4

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Senza alogeni:

no

Colore della guaina del cavo:

Altro

Con indicatore a LED:

no

Schermato:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Materiale del corpo base del contatto:

Altro

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Corrente nominale In:

0 A

Tensione nominale:

0 V

Resistenza di contatto:

0 mOhm

Prolunga, male M12, 4-pin straight, female M12, 4-pin straight, cable 5m. categoria accessori: accessorio di cablaggio - tipo di accessori: cavo ponticello. Benefici: Un collegamento sicuro. La gamma di componenti per il cablaggio è stata progettata per un utilizzo intuitivo, un collegamento semplice e l'identificazione rapida e sicura dei codici.... Applicazioni: Collegamenti rapidi e su misura a tutti i sensori per prestazioni elevate., Macchine industriali: assemblaggio, confezionamento, movimentazione, trasporto, ecc....