YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCPA0566L10 CONNETTORE INOX CON CAVO 10MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
3389119021586
Codice prodotto
TSIXZCPA0566L10
Cod. produttore
XZCPA0566L10
Produttore
TSI
Numero di poli:
3
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Altro
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Altro
Lunghezza del cavo:
10 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Poliuretano (PUR)
Senza alogeni:
no
Colore della guaina del cavo:
Nero
Con indicatore a LED:
no
Schermato:
no
Tipo di cavo:
A più fili
Reticolato:
no
Materiale del corpo base del contatto:
Altro
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-25...85 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...0 °C
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
60 V
Resistenza di contatto:
5 mOhm


