pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCP1041L10 CONNETTORE CON CAVO 10 MT.

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCP1041L10 CONNETTORE CON CAVO 10 MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 10 mm

  • Tipo di connettore, lato esterno - Femmina (bussola)

  • Tipo di connettore, lato interno - Femmina (bussola)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110762945

Codice prodotto

TSIXZCP1041L10

Cod. produttore

XZCP1041L10

Produttore

TSI

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

10 mm

Tipo di connettore, lato esterno:

Femmina (bussola)

Tipo di connettore, lato interno:

Femmina (bussola)

Il cavo di collegamento OsiSense di Schneider Electric è dotato di un cavo PUR (cavo da 10 m). Ha un connettore femmina a gomito a 4 pin m8.