YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCE13P124M CONNETTORE BASE M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di custodia - Lineare
Corrente nominale In - 4 A
Temperatura ambiente - -25...80 °C
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
3389110835502
Codice prodotto
TSIXZCE13P124M
Cod. produttore
XZCE13P124M
Produttore
TSI
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di custodia:
Lineare
Corrente nominale In:
4 A
Temperatura ambiente:
-25...80 °C
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale (del corpo):
Altri
Tipo di bloccaggio:
Nessuno
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP67


