YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCC43FCP40B CONNETTORE CON MORSETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore, lato esterno - Femmina (bussola)
Filettato - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389110833959
Codice prodotto
TSIXZCC43FCP40B
Cod. produttore
XZCC43FCP40B
Produttore
TSI
Tipo di connettore, lato esterno:
Femmina (bussola)
Filettato:
no
Femmina, DIN 43650A, 4 pins, connettore a 90°, pressacavo Pg11. categoria accessori: accessori di cablaggio - tipo di accessori: connettore - LED di stato: senza. Benefici: Prodotti disponibili presso tutti i distributori Schneider, conformi con le normee le certificazioni internazionali, una gamma ampliata completa.... Applicazioni: - Macchine di assemblaggio, robotica, macchine utensili, lavorazione, confezionamento, movimentazione materiali, trasporto, ecc., Alimenti e bevande, ecc.... Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc.... Benefici: Un collegamento sicuro. La gamma di componenti per il cablaggio è stata progettata per un utilizzo intuitivo, un collegamento semplice e l'identificazione rapida e sicura dei codici.... Applicazioni: Collegamenti rapidi e su misura a tutti isensori per prestazioni elevate., Macchine industriali: assemblaggio, confezionamento, movimentazione, trasporto, ecc....