YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCC12MCP40B CONNETTORE CON MORSETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Per diametro esterno cavo - 0.97...0.97 mm
Tipo di custodia - Angolato
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
3389110806205
Codice prodotto
TSIXZCC12MCP40B
Cod. produttore
XZCC12MCP40B
Produttore
TSI
Tipo di contatto:
Puntale
Per diametro esterno cavo:
0.97...0.97 mm
Tipo di custodia:
Angolato
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale (del corpo):
Plastica
Schermato:
sì


