pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CZ9425 KIT XY2CJ CAVO DIA 3,2 L 30,5M

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CZ9425 KIT XY2CJ CAVO DIA 3,2 L 30,5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Fissaggio cavi

  • Lunghezza - 30.5 m

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119622950

Codice prodotto

TSIXY2CZ9425

Cod. produttore

XY2CZ9425

Produttore

TSI

Tipo di accessorio / ricambio:

Fissaggio cavi

Lunghezza:

30.5 m

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Il kit di montaggio per selettore a fune con arresto di emergenza XY2 contiene presa per cavo (1 di XY2CZ523), XY2CZ703 molla terminale, supporti per cavi (12 X XY2CZ601), XY2CZ210 tenditore, cavo zincato con diametro di 3,2mm e lunghezza di 30,5m. È compatibile con XY2CJ. È progettato per essere utilizzato in condizioni statiche a una temperatura da -25°C a +110°C.