YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CZ0024 LAMPADA 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Lunghezza - 0 m
Confezione
1 PZ
EAN
3389110562415
Codice prodotto
TSIXY2CZ0024
Cod. produttore
XY2CZ0024
Produttore
TSI
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Lunghezza:
0 m
Luce pilota gialla, XY2, 24 V. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome componente: XY2C. Benefici: .. Applicazioni: ..