YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CJS15 INTERR EMERG CAVO DRITT 1NC+1NOPG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 1
Lunghezza massima del cavo di sgancio - 20 m
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di contatti di scambio - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3389119619509
Codice prodotto
TSIXY2CJS15
Cod. produttore
XY2CJS15
Produttore
TSI
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Lunghezza massima del cavo di sgancio:
20 m
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di contatti di scambio:
0
Interruttore di sicurezza a cavo dritto - 1 NC + 1 NO - 1 entrata sfruttata Pg 13,5. Colore del corpo: Rosso RAL 3000. Numero di cavi: 1. Materiale: Zamak. Grado di protezione IP: IP 66, 67 conformi alla norma IEC 60529.