YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CH33010 INTERR. A CAVO ARRESTO SEMPLICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 1
Lunghezza massima del cavo di sgancio - 15 m
Grado di protezione (IP) - IP65
Numero di contatti di scambio - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3389110562354
Codice prodotto
TSIXY2CH33010
Cod. produttore
XY2CH33010
Produttore
TSI
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Lunghezza massima del cavo di sgancio:
15 m
Grado di protezione (IP):
IP65
Numero di contatti di scambio:
0
Interruttore a fune di arresto di emergenza XY2CH, 1 NC+1 NA. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CH - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni: ..