YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CH13170 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 2
Lunghezza massima del cavo di sgancio - 30 m
Grado di protezione (IP) - IP65
Numero di contatti di scambio - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3389118210226
Codice prodotto
TSIXY2CH13170
Cod. produttore
XY2CH13170
Produttore
TSI
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
2
Lunghezza massima del cavo di sgancio:
30 m
Grado di protezione (IP):
IP65
Numero di contatti di scambio:
0
Interruttore a fune di arresto di emergenza XY2CH, 2 NC, pulsante a incasso. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CH - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni:..