pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CEDC297 INT CAVO DOP RIAR SILIC 230VYEL

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CEDC297 INT CAVO DOP RIAR SILIC 230VYEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Lunghezza max. della cordicella - 100 m

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480880087

Codice prodotto

TSIXY2CEDC297

Cod. produttore

XY2CEDC297

Produttore

TSI

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Lunghezza max. della cordicella:

100 m

Grado di protezione (IP):

IP66

Interruttore a cavo doppio riarmo 230 V silicone. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CED. Benefici: .. Applicazioni: ..