YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE2A290H7 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CAVO UL-CSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 2
Lunghezza massima del cavo di sgancio - 70 m
Grado di protezione (IP) - IP66
Numero di contatti di scambio - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3389118132856
Codice prodotto
TSIXY2CE2A290H7
Cod. produttore
XY2CE2A290H7
Produttore
TSI
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
2
Lunghezza massima del cavo di sgancio:
70 m
Grado di protezione (IP):
IP66
Numero di contatti di scambio:
0
Interruttore a fune arr.emerg. XY2CE, lato SX, 2 NC+2 NA, puls.a manicotto. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CE - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..