pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE2A270 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE2A270 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Lunghezza max. della cordicella - 50 m

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110630077

Codice prodotto

TSIXY2CE2A270

Cod. produttore

XY2CE2A270

Produttore

TSI

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Lunghezza max. della cordicella:

50 m

Grado di protezione (IP):

IP65

Interruttore arresto d'emergenza ad aggancio (cavo e molla d'estremitò da ordinare a parte) • Senza spia di segnalazione • Colore della cassetta: grigio RAL 7032 • Riarmo con pulsante con cappuccio • Contatti ad azione lenta • Ancoraggio del cavo a sinistra