YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE1A450 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Lunghezza max. della cordicella - 50 m
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
3389110318623
Codice prodotto
TSIXY2CE1A450
Cod. produttore
XY2CE1A450
Produttore
TSI
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Lunghezza max. della cordicella:
50 m
Grado di protezione (IP):
IP65
Interruttore a fune arr.emerg. lato DX -1 NC+1 NA, puls.di sblocco a chiave. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CE - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni:..