pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE1A290H7 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CAVO UL-CSA

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE1A290H7 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CAVO UL-CSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Lunghezza max. della cordicella - 70 m

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118133150

Codice prodotto

TSIXY2CE1A290H7

Cod. produttore

XY2CE1A290H7

Produttore

TSI

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Lunghezza max. della cordicella:

70 m

Grado di protezione (IP):

IP66

Interruttore di sicurezza a cavo serie XYCE - lato RH - 2 NC + 2 NO - pulsante avviato. Colore del corpo: Rosso RAL 3000.