pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE1A196 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE1A196 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Lunghezza massima del cavo di sgancio - 70 m

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Numero di contatti di scambio - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110319255

Codice prodotto

TSIXY2CE1A196

Cod. produttore

XY2CE1A196

Produttore

TSI

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Lunghezza massima del cavo di sgancio:

70 m

Grado di protezione (IP):

IP66

Numero di contatti di scambio:

0

INTERRUTTORE A FUNE 300 VCA 10A XY2CE. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CE - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni: ..