pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE1A150 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CAVO

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE1A150 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Con visualizzazione trazione - no

  • Lunghezza max. della cordicella - 70 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118133242

Codice prodotto

TSIXY2CE1A150

Cod. produttore

XY2CE1A150

Produttore

TSI

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Con visualizzazione trazione:

no

Lunghezza max. della cordicella:

70 m

Colore:

Rosso

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP66

Il prodotto fa parte della gamma XY2C, un'offerta di selettori a fune per arresto di emergenza. Il selettore a fune per arresto di emergenza presenta 1 contatti normalmente chiusi + 1 contatti normalmente aperti, ad azione lenta con manovra positiva di apertura. È un selettore con corrente nominale di funzionamento di 0,27A a 250V AC, 3A a 240V AC e una corrente termica convenzionale in involucro di 10A. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e 3 foro liscio per passacavo PG13,5 o ISO M20. Il punto di ancoraggio del cavo di azionamento sul lato destro. Può essere ripristinato tramite pulsante a filo pannello. Offre una lunga durata meccanica, di circa 60000 cicli di funzionamento. Il prodotto è classificato IP66. L'involucro è realizzato in Zamak (rosso) con coperchio in acciaio Inox. Dimensioni: 195 mm (larghezza) x 105 mm (profondità) x 142 mm (altezza); peso 1,45 kg. È ideale per tutte le macchine che richiedono l'arresto di movimenti pericolosi nelle immediate vicinanze della macchina. È adatto ad applicazioni come macchine per la lavorazione del legno, cesoie, sistemi di nastri trasportatori, macchine da stampa, macchine tessili, ecc. Il prodotto è certificato CCC, CSA e UL. È conforme alle norme CSA C22.2 No 14, EN/ISO 13850, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-5, UL 508 Direttiva macchine 2006/42/CE e Direttiva attrezzature di lavoro 2009/104/CE. I selettori a fune per arresto di emergenza possono essere dotati di indicatori di sgancio, la regolazione della tensionedel cavo può essere eseguita con una fibbia girevole. Il selettore a fune per l'arresto di emergenza è progettato per tutte le macchine che richiedono l'arresto di movimenti pericolosi nelle immediate vicinanze della macchina. Il selettore a fune di arresto di emergenza è progettato per evitare pericoli (fenomeni pericolosi) nel più breve tempo possibile o per ridurre i rischi che potrebbero causare lesioni alle persone o danni alle macchine o al lavoro in corso.