YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXXS18S1AM12 ULTRA M18 SN=1M ANALOG 4-20MA SYNC M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3389119632140
Codice prodotto
TSIXXS18S1AM12
Cod. produttore
XXS18S1AM12
Produttore
TSI
Ultrasonic sensor cylindrical M18, Sn=1m, analog 4-20mA, SYNC, connector M12. gamma prodotto: OsiSense XX - tipo di sensore: sensore ultrasonico - nome gamma: utilizzo generico - forma del sensore: cilindrico M18 - materiale: metallo - tipo segnale di uscita: analogico - tipologia di cablaggio: 4 fili - [Sd] range di rilevamento: 0.105...1 m - grado di protezione IP: IP65 conforme a IEC 60529, IP67. Benefici: Rilevamento di qualsiasi materiale, indipendentemente da colore e luminosità alla stessa distanza, senza regolazione o fattore di correzione. Definizione dell'effettivo intervallo di rilevamento semplicemente premendo un pulsante (modalità autoapprendimento).... Applicazioni: - Settori principali: confezionamento, industria automobilistica, industria cartaria, macchine utensili, assemblaggio,settore alimentare, trattamento dell'acqua, ecc....


