YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXXA18B1PM12 ULTRA M18 90G SN=1M PNP SYNC M12 MET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3389119632072
Codice prodotto
TSIXXA18B1PM12
Cod. produttore
XXA18B1PM12
Produttore
TSI
Ultrasonic sensor cylindrical 90 deg M18, Sn=1m, PNP, SYNC, connector M12. gamma prodotto: OsiSense XX - tipo di sensore: sensore ultrasonico - nome gamma: utilizzo generico - forma del sensore: cilindrico M18 - materiale: metallo - tipo segnale di uscita: digitale - funzione uscita digitale: 1 NO o 1 NC programmabile - tipologia di cablaggio: 3 fili - [Sd] range di rilevamento: 0.105...1 m - grado di protezione IP: IP65 conforme a IEC 60529, IP67. Benefici: Rilevamento di qualsiasi materiale, indipendentemente da colore e luminosità alla stessa distanza, senza regolazione o fattore di correzione. Definizione dell'effettivo intervallo di rilevamento semplicemente premendo un pulsante (modalità autoapprendimento).... Applicazioni: - Settori principali: confezionamento, industria automobilistica, industria cartaria, macchine utensili, assemblaggio,settore alimentare, trattamento dell'acqua, ecc....


